曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+0DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+0DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35961948CDQ2B40-30+0DZ-A93L-XC11(L) 3A93
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35961957CDQ2B40-30+0DZ-M9B-XC11(-) 0.5M9B
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35961966CDQ2B40-30+0DZ-M9PV-XC11(-) 0.5M9PV
36,580
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする