SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+10DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35961984
CDQ2B40-30+10DCMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
34,430
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35961993
CDQ2B40-30+10DCMZ-M9BW-XC11
CADデータダウンロード
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962002
CDQ2B40-30+10DCMZ-M9BVL-XC11
CADデータダウンロード
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください