曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+15DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+15DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35962097CDQ2B40-30+15DCZ-XC10
29,430
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962106CDQ2B40-30+15DCZ-XC11
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962115CDQ2B40-30+15DCZ-A934-XC10
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962124CDQ2B40-30+15DCZ-A93L4-XC10
37,570
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする