SMC
CD Series(CDQ2B40-30+15DZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35962133
CDQ2B40-30+15DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
27,010
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962142
CDQ2B40-30+15DZ-A73L-XC11
¥
35,860
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください