曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+20DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+20DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35962203CDQ2B40-30+20DZ-A93-XC11
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962212CDQ2B40-30+20DZ-A93L-XC11
35,480
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962228CDQ2B40-30+20DZ-A933-XC11
36,520
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962237CDQ2B40-30+20DZ-A93L3-XC11
37,510
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962246CDQ2B40-30+20DZ-A79W3-XC11
39,820
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする