SMC
CD Series(CDQ2B40-30+40DMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
40
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35962456
CDQ2B40-30+40DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
28,710
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35962465
CDQ2B40-30+40DMZ-A93L4-XC10
¥
36,850
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください