曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-35+5DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-35+5DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35966823CDQ2B40-35+5DMZ-M9BW-XC10
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35966832CDQ2B40-35+5DMZ-A93-XC11
34,380
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35966848CDQ2B40-35+5DMZ-M9B3-XC10
35,530
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35966857CDQ2B40-35+5DMZ-M9BW3-XC10
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35966866CDQ2B40-35+5DMZ-A73CL3-XC10
36,520
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35966875CDQ2B40-35+5DMZ-M9BW4-XC10
39,440
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする