SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-35+5DZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35966884
CDQ2B40-35+5DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
30,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35966893
CDQ2B40-35+5DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
33,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35966902
CDQ2B40-35+5DZ-A933-XC11
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください