曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-40+10DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-40+10DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35969264CDQ2B40-40+10DMZ-XC10
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35969273CDQ2B40-40+10DMZ-M9B-XC10
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35969282CDQ2B40-40+10DMZ-A90-XC11
34,210
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35969298CDQ2B40-40+10DMZ-A93-XC11
35,530
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35969307CDQ2B40-40+10DMZ-M9BWZ-XC11
39,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35969316CDQ2B40-40+10DMZ-M9BV3-XC11
41,860
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする