SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-45+5DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
45
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35973324
CDQ2B40-45+5DMZ-A93L-XC10
¥
31,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35973333
CDQ2B40-45+5DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
32,620
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35973342
CDQ2B40-45+5DMZ-A934-XC10
¥
34,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください