SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-5+20DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35974995
CDQ2B40-5+20DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
26,510
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975004
CDQ2B40-5+20DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
28,880
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975013
CDQ2B40-5+20DMZ-A73L3-XC11
¥
36,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください