曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-50+30DZ)

CD Series(CDQ2B40-50+30DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35975537CDQ2B40-50+30DZ-XC10
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975546CDQ2B40-50+30DZ-A93-XC10
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975555CDQ2B40-50+30DZ-X636
71,230
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975564CDQ2B40-50+30DZ-M9BW4-X636
83,550
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする