曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-50+50DCMZ)

CD Series(CDQ2B40-50+50DCMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35975616CDQ2B40-50+50DCMZ-A93V-XC10
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975625CDQ2B40-50+50DCMZ-A93V4-XC10
41,690
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975634CDQ2B40-50+50DCMZ-X636
75,240
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975643CDQ2B40-50+50DCMZ-A93L-X636
79,310
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975652CDQ2B40-50+50DCMZ-M9BL-X636
81,510
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975668CDQ2B40-50+50DCMZ-M9BVL3-X636
85,970
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする