曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-50+50DCZ)

CD Series(CDQ2B40-50+50DCZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35975677CDQ2B40-50+50DCZ-XC10
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975686CDQ2B40-50+50DCZ-A93L-XC10
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975695CDQ2B40-50+50DCZ-A93V-XC10
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975704CDQ2B40-50+50DCZ-A93L4-XC10
40,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975713CDQ2B40-50+50DCZ-X636
74,860
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975722CDQ2B40-50+50DCZ-A93L-X636
78,930
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする