曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-50+50DZ)

CD Series(CDQ2B40-50+50DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35975817CDQ2B40-50+50DZ-A93-XC10
¥33,770
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975826CDQ2B40-50+50DZ-A93V-XC10
¥34,430
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975835CDQ2B40-50+50DZ-A93V4-XC10
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975844CDQ2B40-50+50DZ-X636
¥71,230
¥64,980
¥71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975853CDQ2B40-50+50DZ-A93L3-X636
¥77,330
¥69,980
¥76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975862CDQ2B40-50+50DZ-M9NWVL3-X636
¥82,450
¥74,980
¥82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975878CDQ2B40-50+50DZ-P3DWAL-X636
¥84,100
¥76,980
¥84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする