SMC
CD Series(CDQ2B40-6+44DZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
6
ストロークS2(mm)
44
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35981487
CDQ2B40-6+44DZ-XC10
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35981496
CDQ2B40-6+44DZ-M9BA-XC10
¥
35,480
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください