SMC
CD Series(CDQ2B40-65+20DCZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
65
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35982652
CDQ2B40-65+20DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35982668
CDQ2B40-65+20DCZ-A93L-XC10
CADデータダウンロード
¥
35,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください