SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-6TMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
6
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35983307
CDQ2B40-6TMZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35983316
CDQ2B40-6TMZ-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください