SMC
CD Series(CDQ2B40-75+25DCZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35983973
CDQ2B40-75+25DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
31,570
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35983982
CDQ2B40-75+25DCZ-A93L4-XC10
¥
39,710
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください