SMC
CD Series(CDQ2B40-80+20DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
80
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35987568
CDQ2B40-80+20DMZ-X636
¥
73,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35987577
CDQ2B40-80+20DMZ-M9BL3-X636
¥
82,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35987586
CDQ2B40-80+20DMZ-M9BVL3-X636
¥
83,820
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください