曜日別特売

CD Series(CDQ2B40M)

CD Series(CDQ2B40M) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35989372CDQ2B40M-5DZ5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989388CDQ2B40M-5DZ-L5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989397CDQ2B40M-10DZ10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989406CDQ2B40M-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989415CDQ2B40M-20DZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989424CDQ2B40M-15DMZ15(M) ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989433CDQ2B40M-25DZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989442CDQ2B40M-20DMZ20(M) ロッド先端おねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989458CDQ2B40M-30DZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989467CDQ2B40M-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989476CDQ2B40M-40DZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989485CDQ2B40M-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989494CDQ2B40M-35DMZ35(M) ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989503CDQ2B40M-40DMZ40(M) ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989512CDQ2B40M-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989528CDQ2B40M-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989537CDQ2B40M-75DMZ75(M) ロッド先端おねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989546CDQ2B40M-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989555CDQ2B40M-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989564CDQ2B40M-15DMZ-L-A93V15(M) ロッド先端おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989573CDQ2B40M-75DMZ-A93LS75(M) ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989582CDQ2B40M-20DZ-M9BL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989598CDQ2B40M-30DMZ-M9B30(M) ロッド先端おねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989607CDQ2B40M-25DZ-M9BW25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989616CDQ2B40M-15DZ-M9BWL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989625CDQ2B40M-25DZ-L-M9BL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989634CDQ2B40M-25DZ-M9BWL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989643CDQ2B40M-30DZ-M9BWL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989652CDQ2B40M-30DMZ-M9PWM30(M) ロッド先端おねじ
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989668CDQ2B40M-40DMZ-M9NW40(M) ロッド先端おねじ
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989677CDQ2B40M-40DZ-M9BWL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989686CDQ2B40M-20DMZ-L-M9BVL20(M) ロッド先端おねじ
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989695CDQ2B40M-30DMZ-M9NWV30(M) ロッド先端おねじ
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989704CDQ2B40M-35DMZ-M9BWL35(M) ロッド先端おねじ
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989713CDQ2B40M-50DZ-M9BW50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989722CDQ2B40M-40DMZ-M9BWL40(M) ロッド先端おねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989738CDQ2B40M-40DMZ-M9NWL40(M) ロッド先端おねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989747CDQ2B40M-50DZ-M9NL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989756CDQ2B40M-15DZ-M9BAL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989765CDQ2B40M-75DZ-M9BL75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989774CDQ2B40M-10DMZ-V-M9BVL10(M) ロッド先端おねじ
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989783CDQ2B40M-50DZ-M9BWL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989792CDQ2B40M-50DMZ-M9PL50(M) ロッド先端おねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989808CDQ2B40M-15DMZ-M9BAL15(M) ロッド先端おねじ
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989817CDQ2B40M-75DZ-M9BWL75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989826CDQ2B40M-50DMZ-M9NWV50(M) ロッド先端おねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989835CDQ2B40M-75DMZ-M9BWL75(M) ロッド先端おねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989844CDQ2B40M-75DMZ-M9NWL75(M) ロッド先端おねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35989853CDQ2B40M-100DMZ-M9NWV100(M) ロッド先端おねじ
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする