SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-10+0DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35995173
CDQ2B50-10+0DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
39,220
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995182
CDQ2B50-10+0DZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
39,880
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995198
CDQ2B50-10+0DZ-M9BL-XC11
¥
42,080
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995207
CDQ2B50-10+0DZ-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください