曜日別特売

CD Series(CDQ2B50-10+10DZ)

CD Series(CDQ2B50-10+10DZ) - SMCCD Series(CDQ2B50-10+10DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35995383CDQ2B50-10+10DZ-XC10
28,770
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995392CDQ2B50-10+10DZ-A93VL-XC10
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995408CDQ2B50-10+10DZ-M9BW-XC10
34,930
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
48883503CDQ2B50-10+10DZ-A733-XC11
43,230
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする