SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-10+20DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35995514
CDQ2B50-10+20DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
29,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995523
CDQ2B50-10+20DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995532
CDQ2B50-10+20DZ-A934-XC11
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください