曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-10+40DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-10+40DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
40
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35995663CDQ2B50-10+40DZ-XC10
¥30,910
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995672CDQ2B50-10+40DZ-M9BW-XC10
¥37,070
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995688CDQ2B50-10+40DZ-M9BL-XC10
¥37,180
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995697CDQ2B50-10+40DZ-XC11
¥38,940
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995706CDQ2B50-10+40DZ-A93-XC11
¥42,350
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995715CDQ2B50-10+40DZ-A93VL3-XC11
¥46,040
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995724CDQ2B50-10+40DZ-M9BAVL-XC11
¥48,070
¥44,980
¥49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする