SMC
CD Series(CDQ2B50-10+60DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35995837
CDQ2B50-10+60DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
32,290
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995846
CDQ2B50-10+60DZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください