SMC
CD Series(CDQ2B50-100+0DMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35995882
CDQ2B50-100+0DMZ-A93L-X636
¥
85,310
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995898
CDQ2B50-100+0DMZ-A73L-X636
¥
86,190
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください