SMC
CD Series(CDQ2B50-100+100DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
100
ストロークS1(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35995916
CDQ2B50-100+100DCMZ-M9BWL-XC10
CADデータダウンロード
¥
48,790
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください