SMC
CD Series(CDQ2B50-100+100DMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35995934
CDQ2B50-100+100DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995943
CDQ2B50-100+100DMZ-A93VS-XC10
CADデータダウンロード
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995952
CDQ2B50-100+100DMZ-M9BS-XC10
CADデータダウンロード
¥
42,240
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください