SMC
CD Series(CDQ2B50-100+80DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
80
ストロークS1(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35996038
CDQ2B50-100+80DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
41,970
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください