曜日別特売

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10SZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36000195CDQ2B50-10SZ-L標準ストローク(S) 単動 : 押出し
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36000204CDQ2B50-10SZ-M9BVS-(S) 単動 : 押出し
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36000213CDQ2B50-10SZ-M9BWVLS-(S) 単動 : 押出し
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36000222CDQ2B50-10SZ-A93VZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36000238CDQ2B50-10SZ-A73C-単動押出し形
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする