SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-15+25DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36000852
CDQ2B50-15+25DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36000868
CDQ2B50-15+25DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
38,450
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36000877
CDQ2B50-15+25DZ-A93L4-XC10
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください