SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-15+30DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36000938
CDQ2B50-15+30DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
42,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36000947
CDQ2B50-15+30DCZ-M9NW-XC11
CADデータダウンロード
¥
48,950
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36000956
CDQ2B50-15+30DCZ-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください