SMC
CD Series(CDQ2B50-15+45DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
45
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36001087
CDQ2B50-15+45DZ-X636
¥
75,960
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36001096
CDQ2B50-15+45DZ-A933-X636
¥
81,070
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください