SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-15SZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36003546
CDQ2B50-15SZ-XB10
CADデータダウンロード
-
¥
12,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36003555
CDQ2B50-15SZ-A93VZS-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください