SMC
CD Series(CDQ2B50-18+30DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
18
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36003652
CDQ2B50-18+30DZ-XC10
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36003668
CDQ2B50-18+30DZ-A93L4-XC10
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください