SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-20+0DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36003878
CDQ2B50-20+0DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36003887
CDQ2B50-20+0DZ-M9BW-XC11
CADデータダウンロード
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36003896
CDQ2B50-20+0DZ-M9BWL-XC11
CADデータダウンロード
¥
44,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36003905
CDQ2B50-20+0DZ-M9BVM3-XC11
¥
48,070
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください