SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-20+10DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36003984
CDQ2B50-20+10DZ-A93S-XC11
CADデータダウンロード
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36003993
CDQ2B50-20+10DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004002
CDQ2B50-20+10DZ-A934-XC11
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください