SMC
CD Series(CDQ2B50-20+20DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36004072
CDQ2B50-20+20DZ-M9BWL3-XC10
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004088
CDQ2B50-20+20DZ-M9BL3-XC11
¥
48,350
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004097
CDQ2B50-20+20DZ-M9BWL3-XC11
¥
49,170
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください