SMC
CD Series(CDQ2B50-20+25DMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36004115
CDQ2B50-20+25DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004124
CDQ2B50-20+25DMZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
35,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004133
CDQ2B50-20+25DMZ-A73L-XC10
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください