SMC
CD Series(CDQ2B50-20+30DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36004176
CDQ2B50-20+30DMZ-A73-XC11
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004185
CDQ2B50-20+30DMZ-J79L-XC11
¥
47,580
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004194
CDQ2B50-20+30DMZ-A73L3-XC11
¥
47,850
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください