SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-20+30DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36004203
CDQ2B50-20+30DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004212
CDQ2B50-20+30DZ-M9B-XC11
CADデータダウンロード
¥
45,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004228
CDQ2B50-20+30DZ-M9BAL-XC11
CADデータダウンロード
¥
48,460
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください