SMC
CD Series(CDQ2B50-20+40DZ)
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36004273
CDQ2B50-20+40DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
31,960
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004282
CDQ2B50-20+40DZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
35,370
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください