曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-20+5DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-20+5DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36004334CDQ2B50-20+5DZ-M9BVLS-XC11M9BV(S) 1ヶ付
41,690
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004343CDQ2B50-20+5DZ-M9BAL-XC11M9BA(-) 2ヶ付
46,590
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする