SMC
CD Series(CDQ2B50-20+90DMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36004404
CDQ2B50-20+90DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
35,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください