SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-20SFZ)
ストローク(mm)
20
作動方式
(S) 単動 : 押出し
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36007292
CDQ2B50-20SFZ-M9BAS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BA
(S) 1 pc
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007308
CDQ2B50-20SFZ-A93VL
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V
(-) 2 pcs
¥
17,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください