曜日別特売

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-20SMZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-20SMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
作動方式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36007317CDQ2B50-20SMZ-L標準ストローク(S) 単動 : 押出し
13,090
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007326CDQ2B50-20SMZ-A93S-(S) 単動 : 押出し
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007335CDQ2B50-20SMZ-A72S-単動押出し形
15,020
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007344CDQ2B50-20SMZ-M9BWS-(S) 単動 : 押出し
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007353CDQ2B50-20SMZ-A93L-(S) 単動 : 押出し
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007362CDQ2B50-20SMZ-V-A93標準ストローク(S) 単動 : 押出し
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007378CDQ2B50-20SMZ-M9BL-(S) 単動 : 押出し
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007387CDQ2B50-20SMZ-L-M9BW標準ストローク(S) 単動 : 押出し
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007396CDQ2B50-20SMZ-M9BWL-(S) 単動 : 押出し
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007405CDQ2B50-20SMZ-A93-XC6標準ストローク(S) 単動 : 押出し
19,750
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007414CDQ2B50-20SMZ-M9BAL-(S) 単動 : 押出し
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36007423CDQ2B50-20SMZ-M9NAL-(S) 単動 : 押出し
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする