CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+10DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+10DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36008218CDQ2B50-25+10DMZ-XC11
39,330
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008227CDQ2B50-25+10DMZ-A73S-XC11
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008236CDQ2B50-25+10DMZ-A93L-XC11
43,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008245CDQ2B50-25+10DMZ-A93L4-XC11
47,470
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする