SMC
CD Series(CDQ2B50-25+15DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36008315
CDQ2B50-25+15DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008324
CDQ2B50-25+15DZ-F7BVZ-XC11
¥
47,030
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008333
CDQ2B50-25+15DZ-F7BVZ3-XC11
¥
50,930
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください