CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+25DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+25DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36008507CDQ2B50-25+25DMZ-XC10
32,290
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008516CDQ2B50-25+25DMZ-A93L-XC11
44,770
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008525CDQ2B50-25+25DMZ-M9PL-XC11
47,190
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする